Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3306-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243567
  • Hersteller:3306-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Gewicht
0.559 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 100.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026