CHF 105.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 43 kN |
Statische Belastung | 29.5 kN |
Gewicht | 0.56 kg |
Mit Dichtung | Ja |