Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3305-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243559
  • Hersteller:3305-BD-XL-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
21 kN
Gewicht
0.361 kg
Mit Dichtung
Ja