Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3304-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243551
  • Hersteller:3304-BD-XL-2HRS-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
24.6 kN
Statische Belastung
15.9 kN
Gewicht
0.223 kg
Mit Dichtung
Ja