CHF 702.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 759.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 185 kN |
Statische Belastung | 173 kN |
Mit Dichtung | Ja |