Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3215-2Z

  • ERIKS:14176994
  • Hersteller:000970476-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
41.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja