CHF 250.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 38.1 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 86 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Gewicht | 1.67 kg |
Mit Dichtung | Ja |