Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3212-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243538
  • Hersteller:3212-BD-XL-2HRS-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Gewicht
1.31 kg
Mit Dichtung
Ja