Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3210-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243526
  • Hersteller:3210-BD-XL-2HRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
44 kN
Gewicht
0.7 kg
Mit Dichtung
Ja