Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3209-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:14182464
  • Hersteller:081663625-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
39 kN
Mit Dichtung
Ja