Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3208-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243518
  • Hersteller:3208-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
38 kN
Gewicht
0.605 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 105.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026