Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3208-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243515
  • Hersteller:3208-BD-XL-2HRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
38 kN
Gewicht
0.6 kg
Mit Dichtung
Ja