CHF 84.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Gewicht | 0.45 kg |
Mit Dichtung | Ja |