Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3203-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243487
  • Hersteller:3203-BD-XL-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Gewicht
0.098 kg
Mit Dichtung
Ja