Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3801-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:13578606
  • Hersteller:072525843-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
2.15 kN
Statische Belastung
1.52 kN
Referenzdrehzahl
18100 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Mit Dichtung
Ja