Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3316-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:14182843
  • Hersteller:082774641-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
199 kN
Statische Belastung
180 kN
Mit Dichtung
Ja