Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3

  • ERIKS:14187226
  • Hersteller:061650935-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
135 kN
Mit Dichtung
Ja