CHF 342.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 54 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Mit Dichtung | Ja |