Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3310-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624638
  • Hersteller:3310-BD-2Z-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
70 kN
Gewicht
1.75 kg
Mit Dichtung
Ja