Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3309-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624634
  • Hersteller:3309-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
54 kN
Gewicht
1.314 kg
Mit Dichtung
Ja