Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624932
  • Hersteller:3308-BD-2HRS-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Gewicht
0.968 kg
Mit Dichtung
Ja