Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3307-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624626
  • Hersteller:3307-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Gewicht
0.717 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 132.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026