Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:14181264
  • Hersteller:062707760-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Mit Dichtung
Ja