Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3305-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624621
  • Hersteller:3305-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
21 kN
Gewicht
0.352 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 90.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.67inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026