CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 24.6 kN |
Statische Belastung | 15.9 kN |
Gewicht | 0.215 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 80.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026