Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3304-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624618
  • Hersteller:3304-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.6 kN
Statische Belastung
15.9 kN
Gewicht
0.217 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 78.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026