Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3303-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624615
  • Hersteller:3303-BD-2Z-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
13.1 kN
Gewicht
0.176 kg
Mit Dichtung
Ja