CHF 398.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
Grenzdrehzahl | 3350 rpm |
Mit Dichtung | Ja |