CHF 292.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 41.3 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 85 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Mit Dichtung | Ja |