Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3214-B-2RSR-TVH

  • ERIKS:14007673
  • Hersteller:038474239-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
79 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Mit Dichtung
Ja