Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3213-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11832234
  • Hersteller:3213-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
77 kN
Grenzdrehzahl
4.3 rpm
Gewicht
1.6 kg
Mit Dichtung
Ja