CHF 207.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Gewicht | 1.25 kg |
Mit Dichtung | Ja |