Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3212-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668690
  • Hersteller:167123400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
4.75 rpm
Gewicht
1.25 kg
Mit Dichtung
Ja