Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3210-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624589
  • Hersteller:3210-BD-2Z-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
44 kN
Gewicht
0.667 kg
Mit Dichtung
Ja