CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.37inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Grenzdrehzahl | 5.9 rpm |
Gewicht | 0.668 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 138.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.92inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026