CHF 114.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Gewicht | 0.618 kg |
Mit Dichtung | Ja |