Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3207-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624579
  • Hersteller:3207-BD-2Z-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
30 kN
Gewicht
0.432 kg
Mit Dichtung
Ja