CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Grenzdrehzahl | 7.6 rpm |
Gewicht | 0.44 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 87.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.28inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026