CHF 57.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Grenzdrehzahl | 10.7 rpm |
Gewicht | 0.171 kg |
Mit Dichtung | Ja |