CHF 52.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 20.6 kN |
Statische Belastung | 12.9 kN |
Gewicht | 0.15 kg |
Mit Dichtung | Ja |