CHF 51.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 15.5 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Gewicht | 0.094 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 43.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.14inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026