CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Gewicht | 0.05 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 45.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026