CHF 64.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 6.9 kN |
Statische Belastung | 7.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |