FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3318-C3

  • ERIKS:11832301
  • Hersteller:167139400030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
73 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
295 kN
Referenzdrehzahl
3.35 rpm
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Gewicht
9.14 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'136.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'228.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026