CHF 695.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 751.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 68.3 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 226 kN |
Referenzdrehzahl | 3.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.15 rpm |
Gewicht | 6.785 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 708.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026