FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3314-BD-XL

  • ERIKS:13243603
  • Hersteller:3314-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
135 kN
Gewicht
4.59 kg
Mit Dichtung
Nein