FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3314

  • ERIKS:11670299
  • Hersteller:167138690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
176 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
4.75 rpm
Gewicht
4.89 kg
Mit Dichtung
Nein