Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3313-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243602
  • Hersteller:3313-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
150 kN
Statische Belastung
119 kN
Gewicht
3.69 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 408.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026