FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3311-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243600
  • Hersteller:3311-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
88 kN
Gewicht
2.35 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 261.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026