FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3309-DA

  • ERIKS:14178094
  • Hersteller:019057679-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
71 kN
Statische Belastung
64 kN
Mit Dichtung
Nein